Referanser
Bosch:2608585710
Rubix:361674
EAN:3165140488808



Produktinformasjon : SPIRALBORR 28X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585710 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 290 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 272x44x42 mm |
| Vekt emballert | 290 g |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 28 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
351,90 kr Eks. mva
/ stykk
439,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
