Referanser
Milwaukee:4932363711
Rubix:6452083
EAN:4002395331543

Produktinformasjon : Kvistbor tre 25x90mm - 4932363711 - Milwaukee
Senterspiss for nøyaktig plassering av boret, perifere skjærehoder sørger for splintfri boring og nøyaktige hull. Egnet til krevende arbeid i naturtre, mykt og hardt treverk. Produsert i henhold til DIN 74836. Egnet til krevende arbeid i naturtre, mykt og hardt treverk.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 90 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 25 mm |
| Hus materiale | hss |
| hale diameter | 9.5 mm |
| Type hale | sylindrisk |
| Lengde på kutt | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
145,52 kr Eks. mva
/ stykk
181,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
