Referanser
Bosch:2608585706
Rubix:361668
EAN:3165140488761



Produktinformasjon : SPIRALBORR 22X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585706 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 220 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 275x40x40 mm |
| Vekt emballert | 220 g |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 22 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
237,33 kr Eks. mva
/ stykk
296,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
