Referanser
Bosch:2608597607
Rubix:362679
EAN:3165140148238



Produktinformasjon : KVISTBORR HM 25MM - 2608597607 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 91 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 125x46x43 mm |
| Vekt emballert | 159 g |
| Total lengde | 90 mm |
| Borre diameter | 25 mm |
| Hus materiale | karbid |
| hale diameter | 8 mm |
| Type hale | sylindrisk |
| Lengde på kutt | 90 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
436,98 kr Eks. mva
/ stykk
546,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
