Referanser
Bosch:2608628339
Rubix:358769
EAN:3165140358002



Produktinformasjon : AVRUNDNINGSFRÄS HM 8X4X13MM M/STYRHJÄLP - 2608628339 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x38x32 mm |
| Vekt emballert | 60 g |
| Kutte dybde | 12.7 mm |
| Vekt | 0.065 kg |
| Tang diameter | 12.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,28 kr Eks. mva
/ stykk
350,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
