Referanser
Bosch:2608587331
Rubix:362912
EAN:3165140623940

Produktinformasjon : DIAMANTBORR TORR 132X150MM 1/2BEST - 2608587331 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2200 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x150x150 mm |
| Vekt emballert | 1931 g |
| Diameter | 132 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 906,09 kr Eks. mva
/ stykk
4 882,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
