Referanser
Bosch:2608587321
Rubix:363008
EAN:3165140623841

Produktinformasjon : DIAMANTBORR TORR 65X150MM 1/2 BEST - 2608587321 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 700 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 210x80x80 mm |
| Vekt emballert | 760 g |
| Diameter | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 771,30 kr Eks. mva
/ stykk
2 214,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
