Referanser
Bosch:2609200142
Rubix:358062
EAN:3165140062879
Produktinformasjon : KOPIERHYLSA 30MM - 2609200142 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 65x55x27 mm |
| Vekt emballert | 54 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
383,36 kr Eks. mva
/ stykk
479,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

