Referanser
Bosch:2609200143
Rubix:358063
EAN:3165140062886

Produktinformasjon : GLIDSKO-HANDÖVERFRÄS - 2609200143 - BOSCH
Egenskaper
•Can be easily operated by screwing the centring pin into the guide rail adapter
Continuously variable adjustment
Continuously variable adjustment
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 490 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 206x185x75 mm |
| Vekt emballert | 450 g |
| Type | circle guide |
| Bruk | hand held router |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 324,39 kr Eks. mva
/ stykk
1 655,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
