Referanser
Bosch:2608605464
Rubix:359196
EAN:3165140162845

Produktinformasjon : FIBERSLIPSKIVA BM K24 Ø115MM - 2608605464 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 117x117x2,5 mm |
| Vekt emballert | 27 g |
| Diameter | 115 mm |
| Korn | 24 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
512,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
640,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
