Referanser
Bosch:2608612024
Rubix:363029
EAN:3165140632409

Produktinformasjon : Polersvamp Myk Vit 170Mm GPO - 2608612024 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 32 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 263x204x33 mm |
| Vekt emballert | 46 g |
| Diameter | 170 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
301,81 kr Eks. mva
/ stykk
377,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
