Referanser
Bosch:2608606806
Rubix:358671
EAN:3165140180719



Produktinformasjon : SLIPRULLE RW 93MML5M K180 - 2608606806 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 136 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 94x75x75 mm |
| Vekt emballert | 184 g |
| Korn | 80 |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 93 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
55,48 kr Eks. mva
/ stykk
69,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
