Referanser
Bosch:2608601607
Rubix:363053
EAN:3165140623476



Produktinformasjon : SLIPETALLERKEN 8 HULL GEX 125-150 AVE MIDDELS HARD - 2608601607 - BOSCH
SLIPEPLATE GEX 150-125 AVE MIDDELS HARD
Egenskaper
GEX 125-150 AVE Professional
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 153x125x24 mm |
| Vekt emballert | 146 g |
| Diameter | 125 mm |
| Pakking | paper / cardboard / corrugated board - packaging, pocket, with 'euro' hole |
Vis UNSPSC/ECL@SS
453,33 kr Eks. mva
/ stykk
566,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
