Tilbehør til håndholdt elektroverktøy - Spennhylse Bosch 2608570113
Tilbehør til håndholdt elektroverktøy - Spennhylse Bosch
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:2608570113
Rubix:359919
EAN:3165140062794
Produktinformasjon : SPÄNNTÅNG 12MM M/MUTTER GOF1600A/1700ACE - 2608570113 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 70x50x20 mm |
| Vekt emballert | 57 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
685,89 kr Eks. mva
/ stykk
857,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

