Referanser
Bosch:2607001473
Rubix:361226

Produktinformasjon : BITS-003 SPÅR 0,5X3 49MM 3ST - 2607001473 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 120x50x8 mm |
| Vekt emballert | 20 g |
| Lengde | 49 mm |
| Sportykkelse | s0,5x3,0 |
| Sportype | flatt |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
469,90 kr Eks. mva
/ 5 stykk
587,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
