Referanser
Bosch:2607001466
Rubix:361204
EAN:3165140299916

Produktinformasjon : BITS-003 SPÅR 1,2X6,5 25MM 3ST - 2607001466 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 17 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x50x6 mm |
| Vekt emballert | 17 g |
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | s1,2x6,5 |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
475,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
593,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
