Referanser
Bosch:1608551006
Rubix:361909
EAN:3165140025669

Produktinformasjon : SEXKANTHYLSA IMPACT 1/4X10MM L25MM - 1608551006 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 110x75x15 mm |
| Vekt emballert | 15 g |
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
201,51 kr Eks. mva
/ stykk
251,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
