Referanser
Bosch:1608557067
Rubix:361888
EAN:3165140088138

Produktinformasjon : HYLSNYCKELINSATS 1XSW55MMXM36 - 1608557067 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1227 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 190x150x80 mm |
| Vekt emballert | 1227 g |
| Firkantet adapter | 1 '' |
| Lengde | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 035,21 kr Eks. mva
/ stykk
1 294,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
