Referanser
Bosch:2608606821
Rubix:358707
EAN:3165140180863

Produktinformasjon : SLIPRULLE RW 115MML5M K180 - 2608606821 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 165 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 117x76x76 mm |
| Vekt emballert | 220 g |
| Lengde | 5000 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
68,93 kr Eks. mva
/ stykk
86,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
