Referanser
Bosch:2608606144
Rubix:358665
EAN:3165140164801

Produktinformasjon : SLIPBAND 100X620MM BFW K100 3ST - 2608606144 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 135 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 293x108x35 mm |
| Vekt emballert | 117 g |
| Lengde | 620 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 100 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
633,84 kr Eks. mva
/ 4 stykk
792,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
