Referanser
Bosch:2608606141
Rubix:358663
EAN:3165140164771

Produktinformasjon : SLIPBAND 100X620MM BFW K40 3ST - 2608606141 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 220 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 310x108x69 mm |
| Vekt emballert | 220 g |
| Lengde | 620 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
633,84 kr Eks. mva
/ 4 stykk
792,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
