Referanser
Bosch:2608634988
Rubix:358222

Produktinformasjon : Stikksagblad T101Bf 75Mm A25 Tre/Medium - 2608634988 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 136 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 121x40x12 mm |
| Vekt emballert | 134 g |
| Lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
850,67 kr Eks. mva
/ stykk
1 063,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
