Referanser
Bahco:91-3PM-5P
Rubix:428211
EAN:7311518260156

Dokumenter
Produktinformasjon : STIKKSAGBLAD HSS 91-3PM-5P - 91-3PM-5P
Utformet for lang levetid og raske kapp
T-håndtak passer de fleste stikksager
T-håndtak passer de fleste stikksager
Egenskaper
T-Shank Jigsaw Blades for Metal Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36 g |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale | hss |
| Type | stikksagblad |
| Pakking | 1 piece pack |
| Total lengde | 100 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 9.06 |
| Antall tenner | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
136,19 kr Eks. mva
/ stykk
170,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
