Referanser
Bosch:2608630560
Rubix:358656
EAN:3165140006989

Produktinformasjon : Stikksagblad T144D 74Mm A3 Tre/Grov - 2608630560 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 23 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x55x2 mm |
| Vekt emballert | 23 g |
| Lengde | 100 mm |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
662,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
828,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
