Referanser
Bosch:2608657722
Rubix:363830
EAN:3165140612067

Produktinformasjon : Bajonettsagblad S511Df A2 Flex Wood&Metall - 2608657722 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 26 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 150x50x3 mm |
| Vekt emballert | 25 g |
| Lengde | 100 mm |
| Type | bajonettsagblad |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
586,35 kr Eks. mva
/ 5 stykk
732,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
