Referanser
Bosch:2608584852
Rubix:359816
EAN:3165140429658

Produktinformasjon : HÅLSÅG BI-METALL 111MM - 2608584852 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 510 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 150x123x52 mm |
| Vekt emballert | 530 g |
| Diameter | 111 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
414,62 kr Eks. mva
/ stykk
518,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
