Referanser
Bosch:2608587127
Rubix:364217
EAN:3165140577793

Produktinformasjon : DIAMANTHÅLSÅG 57MM DRYSPEED - 2608587127 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 313 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x75x75 mm |
| Vekt emballert | 310 g |
| Diameter | 57 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 864,35 kr Eks. mva
/ stykk
2 330,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
