Twist bor GISS Cutline 862238
Drill - hss co5% - jobber ozmd coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:862238
Rubix:6293557
EAN:3660338169540

Dokumenter
Produktinformasjon : Drill - Hss Co5 - Cut Ground - Normal - Ozmd Drilling - D.15,5 - 862238 - Cutline
Drill - hss co5% - jobber ozmd coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 15.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 178 mm |
| Lengde på kutt | 120 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | ozmd |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 15.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 789,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
8 487,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
