Referanser
Bosch:2608605412
Rubix:359065
EAN:3165140162326

Produktinformasjon : Slipeark B:Me 230X280Mm K60 - 2608605412 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 46 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 280x230x1 mm |
| Vekt emballert | 46 g |
| Lengde | 280 mm |
| Bredde | 230 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
600,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
750,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
