Referanser
Bosch:2608605348
Rubix:359510

Produktinformasjon : Planslip A R:W 115X280K240 Sf14H A10 - 2608605348 - Bosch
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 102 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 310x120x10 mm |
| Vekt emballert | 102 g |
| Lengde | 280 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 240 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
519,55 kr Eks. mva
/ 5 stykk
649,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
