Twist bor Dormer A1209/32

Metallbor A120

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1209/32
Rubix:6196186
EAN:7320760018279
Jobber Drill 9/32 inch DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.14 mm
Total lengde74 mm
Lengde på kutt34 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9/32 inch HSS DAMPANLØPT DIN 1897 - A1209/32 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.14 mm
Total lengde74 mm
Lengde på kutt34 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter7.14 mm
684,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
855,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel