Referanser
Bosch:2608585934
Rubix:361012
EAN:3165140521697

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 9X125MM - 2608585934 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
317,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
397,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
