Referanser
GISS Cutline:861302
Rubix:6345712
EAN:3660338161094

Dokumenter
Produktinformasjon : 861302 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.1,4
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 45 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 1.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
931,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 164,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel