Referanser
Bosch:2608585925
Rubix:360991
EAN:3165140521604

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 5,5X93MM - 2608585925 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 93 mm |
| Lengde på kutt | 57 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
139,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
174,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
