Referanser
Bahco:BE5049T40H
Rubix:422300
EAN:7314150184934

Produktinformasjon : BITS 10MM TR40 M HULL 30MM 5PK - BE5049T40H
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 85 g |
|---|---|
| Antall elementer | 5 |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
202,08 kr Eks. mva
/ stykk
252,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
