Referanser
Bahco:8800-2P
Rubix:427939
EAN:7314150246588

Produktinformasjon : SEKSK.KL 1/4 PZ0 100MM 2PK - 8800-2P
Pozidriv-klinger med 1/4" hurtiginnfesting
Egnet for universalbruk innen verksted og industri
Leveres i plastrør med 2 stk.
Egnet for universalbruk innen verksted og industri
Leveres i plastrør med 2 stk.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Høyde | 100 mm |
| Modell | 8800-2p |
| Størrelse | pz0 x 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
105,74 kr Eks. mva
/ stykk
132,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
