Referanser
Bahco:59S/T30-3P
Rubix:426765
EAN:7314150201501

Produktinformasjon : Bits 1/4'' T30 Std 25Mm 3Pk
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
| Modell | 59s/t30-3p |
| Størrelse | t30 |
| Drivtype | torx® |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24,06 kr Eks. mva
/ stykk
30,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
