Referanser
Bahco:65I/T40
Rubix:427142
EAN:7314150200078

Produktinformasjon : BITS 1/4'' T40 RUSTFRI 25MM 5PK - 65I/T40
Bits i rustfritt stål forebygger dannelse av rust på overflater av rustfritt stål
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
| Modell | 65i/t40 |
| Størrelse | t40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,33 kr Eks. mva
/ stykk
187,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
