Referanser
Bahco:3854-41-1.3-PQ-1.4/2
Rubix:431487
EAN:7314150129355

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL P - 3854-41-1.3-PQ-1.4/2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 364,4 g |
|---|---|
| Bredde | 41 mm |
| Tykkelse | 1.3 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
363,89 kr Eks. mva
/ stykk
454,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
