Referanser
Milwaukee:4932492116
Rubix:6445162
Produsent:4932492116
EAN:4058546414832
Produktinformasjon : Hammerborsett, SDS+ M2 POF, 7 deler - 4932492116 - Milwaukee
Breaker Points. 3 Breaker Points (meiseltenner) som gir en “nedrivnigseffekt“ ved å skape mikrorevner i bormaterialet. + 25% raskere enn konkurrerende bor. Spissgeometri. Sikrer rask og presis boring. Senterspiss for optimal sentrering på harde og glatte flater. Store transportkanaler. Store transportkanaler. Hindre rat boret skades når det kommer i kontakt med armeringsjern eller blokkeres. Konisk spiralkant. Konisk spiralkant for mindre friksjon og høyere hastighet. Ideel til batteridrevne borhammere. Forsterket borspiral med tykkere kjerne. Rask støvtransport takket være effektiv spiralgeometri. Forsterket borspiral. Utviklet i Tyskland. Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Skafttype | sylindrisk |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
395,89 kr Eks. mva
/ stykk
494,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel