Referanser
Dewalt:DT9445-QZ
Rubix:6187388
EAN:5035048060124

Produktinformasjon : SDS MAX 40X570X450 4-SKJÆRS DT9445-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 570 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 40 mm |
| Lengde på kutt | 450 mm |
| Hus materiale | karbid |
| Type hale | sds max |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 657,39 kr Eks. mva
/ stykk
2 071,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel