Referanser
Bosch:2607017080
Rubix:363307
EAN:3165140601344

Produktinformasjon : BETONGBORRSET 4/5/6/6/8MM 5ST SILVER - 2607017080 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 75 mm |
| Lengde på kutt | 40 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
177,30 kr Eks. mva
/ stykk
221,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
