Referanser
Ruko:201093
Rubix:6183156
EAN:4007140013842

Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 9,3 mm - 201093 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 9.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
190,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
238,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel