Tilbehør for forberedelse trykkluft Festo FRM-H-1/2-D-MAXI
FRM Branching Module
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:FRM-H-1/2-D-MAXI
Rubix:491762
Produsent:186526
EAN:4052568076238

Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelarblock, FRM-H-1/2-D-MAXI - 186526 - FESTO
Branching Module FRM-H-1/2-D-MAXI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0,25 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=9000 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1375,1 g |
|---|---|
| Type | frm branching module |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 928,81 kr Eks. mva
/ stykk
2 411,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel