Referanser
Stahlwille:73 NM/15
Rubix:6185008
Produsent:50240015
EAN:4018754163830




Teknisk sammendrag
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Tiltrekkingsmoment, maks | 15 N.m |
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
Dokumenter
Produktinformasjon : MOMENTNØKKEL MANOSKOP 73 NM/15 - 50240015 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x72x298,5 mm |
|---|---|
| Vekt | 775 g |
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 2 N.m |
| Tiltrekkingsmoment, maks | 15 N.m |
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Lengde | 298.5 mm |
| Vekt | 0.676 kg |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | friction gauge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 283,74 kr Eks. mva
/ stykk
7 854,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel