Referanser
Stahlwille:50204120
Rubix:6368806
EAN:4018754268962




Teknisk sammendrag
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Tiltrekkingsmoment, maks | 200 N.m |
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
Dokumenter
Produktinformasjon : Momentnøkkel, 721QR/20 QUICK - 50204120 - Stahlwille
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 481x45x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 1338 g |
| Vekt emballert | 1446 g |
| Tiltrekkingsmoment, minimum | 40 N.m |
| Tiltrekkingsmoment, maks | 200 N.m |
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Lengde | 482 mm |
| Vekt | 1.338 kg |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | torque wrench |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 102,29 kr Eks. mva
/ stykk
6 377,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel