Referanser
Bahco:302-51W-12P
Rubix:431200
EAN:7311518013356

Dokumenter
Produktinformasjon : LØVSAGBLAD 302 FIN TRE 12P - 302-51W-12P
Egenskaper
•For fret saws 302 and 502, for wood and plastic
Types of tooth; 1-3: fine, 5-7: medium, 9-11: coarse
Types of tooth; 1-3: fine, 5-7: medium, 9-11: coarse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6 g |
|---|---|
| Lengde | 130 mm |
| Vekt | 50 g |
| Type | fret saw blade |
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
