Referanser
Bahco:238
Rubix:428448
EAN:7311518011314

Dokumenter
Produktinformasjon : MINIBÅGFIL 150 MM - 238
Enkel innstilling av bladspenningen ved vridning av håndtaket
Egenskaper
•Simple and quick twist-action blade tensioning
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 190 g |
|---|---|
| Lengde | 280 mm |
| Vekt | 195 g |
| Type | hacksaw |
| Antall elementer | 1 |
| Materiale | steel (profile frame);wood (handle) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
