Monobloc skjærer Dormer C2462.0

Freser

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C2462.0
Rubix:6039349
EAN:7320760356197
End Mill 2.00 mm DIN 844K

Teknisk sammendrag

Diameter2 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 2.00mm HSS-E-PM TICN DIN 844 K - C2462.0 - DORMER


HSS-E-PM Mid-length finger cutter met weld-on shaft DIN 844K N 30° Super-R coated 4/6-cutter for steel <850 N/mm². Cast iron Titanium- en nickel alloys <900 N/mm² en copper alloys.
MILL 2,00 2T NORMAL QC C246 HSSE XP SUPER R FINIT(EX C245)

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter2 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt7 mm
Total lengde51 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss
Overflatebehandlingticn
Typeend mill
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium-, nickel- and copper alloys
Kutte vinkel30 °
583,22 kr Eks. mva
/ stykk
729,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel