Monobloc skjærer Dormer S9227.0

Freser

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S9227.0
Rubix:6187781
EAN:7320760039977
End Mill 7.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter7 mm
Type haleha
hale diameter8 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 7.00mm SOLID HM TIALN - S9227.0 - DORMER


VHM short keyway end mill with DIN 6535 HA shank N 30° TiAlN coated 2-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.

Bruksområder

• Free-machining mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter7 mm
Type haleha
hale diameter8 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt19 mm
Total lengde63 mm
Senter kuttcentre cutting (plunge milling possible)
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlingtialn
Typeend mill
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteel and cast steel; cast iron; cast aluminium; copper and copper alloys
Kapasitet lengde19 mm
Kutte vinkel30 °
703,37 kr Eks. mva
/ stykk
879,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel